› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Sensore allagamento wireless, sonda regolabile con cavo 2m, rilevazione presenza acqua a terra

Cod. Rexel CMRFH2O
Cod. Produttore RFH2O
Cod. EAN 8023903350753

Informazioni principali

  • Tipo: Sensore allagamento
  • Tecnologia: Protocollo bidirezionale
  • Frequenza radio: 868.05 ÷ 869.95 GHz
  • Protezione antiapertura: Tamper
  • Dimensioni (A x L x P): 92x22x25 mm
  • Temperatura operativa: -10 ÷ 50 °C
  • Batteria: 1 x CR123
  • Serie: RFH2O

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RFH2O e un sensore di allagamento wiereless che rileva la presenza di acqua a livello del terreno. Viene fornito con una sonda regolabile che si collega al trasmettitore attraverso un cavo di lunghezza 2m.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

22 mm

altezza

92 mm

profondità

25 mm

Tensione d'esercizio

2,6 V

visualizzazione

Ottico/acustico

tipo di segnalazione

Acqua

Corrente d'esercizio

0,026 A

Sensore allagamento wireless, sonda regolabile con cavo 2m, rilevazione presenza acqua a terra