Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSENMTGKITIRCI
Cod. Produttore
SENMTGKITIRCI
Cod. EAN
4008321916662

Informazioni di prodotto

SENSOR KIT KIT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatori per montaggio di sensori LMS a parete. Caratteristiche del prodotto: Materiale: plastica. Aree di applicazione: Adattatore per sensori montati sopra intonaco del diametro di 50 mm.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

profondità

25 mm

diametro

80 mm

Supporto disponibile IFTTT

Serie

SENSOR KIT

Produttore

Kit sensori LMS con adattatori plastica montaggio parete diametro 50 mm