Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE214300
Cod. Produttore
VE214300
Cod. EAN
8007951119616

Informazioni di prodotto

SENSOR HF RIVELATORE DI PRES.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di movimento con installazione a parete e tecnologia a onde elettromagnetiche. Il ritorno delle onde emesse sono catturate da un sensore, il quale rileva eventuali variazioni di forma che rappresenterebbero oggetti in movimento. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

altezza di montaggio

1,7 m

durata di funzionamento min.

3 s

durata di funzionamento max.

30 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

270 ... 270 GRADO

Produttore

Sensore movimento a onde elettromagnetiche HF per installazione a parete con sensibilità regolabile