Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE767400
Cod. Produttore
VE767400
Cod. EAN
8007951129165

Informazioni di prodotto

SENSOR CORNER RIVELAT. DI PRES. ANGOLARE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di movimento con installazione a parete e su angoli interni ed esterni, con tecnologia a infrarossi. La testa del sensore è inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

materiale

Plastica

altezza di montaggio

2 m

durata di funzionamento min.

3 s

durata di funzionamento max.

30 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

200 ... 200 GRADO

Produttore

Sensore angolare di presenza a infrarossi per installazione parete interno ed esterno regolabile