Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE787800
Cod. Produttore
VE787800
Cod. EAN
8007951131977

Informazioni di prodotto

SENSOR 360 AD ALTA COPERTURA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di movimento ad alta copertura con installazione a soffitto e tecnologia a infrarossi. Luminosità, sensibilità e tempo di intervento sono impostabili tramite trimmer.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

8,5 m

altezza di montaggio

12 m

durata di funzionamento min.

1 s

durata di funzionamento max.

10 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP44

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Produttore

Sensore movimento 360° alta copertura infrarossi installazione soffitto regolabile