Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE216800
Cod. Produttore
VE216800
Cod. EAN
8007951119630

Informazioni di prodotto

SENSOR 2T RIVELATORE DI PRES.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di movimento con installazione a incasso e tecnologia a infrarossi. La testa del sensore è inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer. Dispone di una doppia uscita di cui una indipendente dal livello di luminosità.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

7 m

altezza di montaggio

2,5 m

durata di funzionamento min.

1 s

durata di funzionamento max.

10 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Produttore

Sensore di movimento a incasso infrarossi inclinabile con doppia uscita regolabile per rilevazione presenza