Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE791100
Cod. Produttore
VE791100
Cod. EAN
8007951132738

Informazioni di prodotto

SENS IR DUO BIANCO RIL. MOV. INC.2 MOD.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento crepuscolare per installazioni su scatole da incasso delle dimensioni di 2 moduli DIN. Cattura gli spostamenti che avvengono dentro il proprio campo d'azione e attiva per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia prestabilita, il carico collegato (ad esempio l'impianto di illuminazione). Tempo e livello di luminosità sono impostabili tramite i due regolatori posti sul frontale del dispositivo. Sens IR DUO viene fornito con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

7 m

Max. portata trasmissione laterale

7 m

materiale

Plastica

altezza di montaggio

1,5 m

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

110 ... 110 GRADO

Produttore

Rilevatore movimento crepuscolare incasso 2 moduli DIN bianco VEVE791100