Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52229
Cod. Produttore
GW52229
Cod. EAN
8011564071483

Informazioni di prodotto

La Serie GW FIT offre una soluzione completa e versatile per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e compatibili
  • Risparmio di tempo con accessori pronti all’uso
  • Materiali resistenti per applicazioni sia interne che esterne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianti sicuri e duraturi
  • Efficienza energetica garantita da connessioni ottimali
  • Adattabilità a diversi ambienti e necessità
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

lunghezza

16 mm

larghezza

23 mm

altezza

9 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

tipo di fissaggio

avvitare e ribadire

materiale

plastica

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

colore

naturale

Produttore

SELLETTA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 9MM -INCOLORE