Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52228
Cod. Produttore
GW52228
Cod. EAN
8011564071476

Informazioni di prodotto

La serie GW FIT garantisce un'installazione elettrica efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e compatibili
  • Risparmio di tempo con accessori pronti all'uso
  • Soluzioni complete per ogni tipo di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a materiali di qualità
  • Adatto a impianti residenziali, terziari e industriali
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

lunghezza

10 mm

larghezza

15 mm

altezza

7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5 mm

tipo di fissaggio

avvitare e ribadire

materiale

plastica

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

colore

naturale

Produttore

SELLETTA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 5MM -INCOLORE