Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BD33EX
Cod. Produttore
XB4BD33EX
Cod. EAN
3389118030442

Informazioni di prodotto

Il selettore a leva 3 posizioni ATEX garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti industriali a rischio esplosione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida in forature standard da 22 mm
  • Connessione tramite morsetti a vite per un montaggio sicuro
  • Robustezza e resistenza a urti, polvere, acqua e vibrazioni (IP65)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conformità alla Direttiva Europea 2014/34/EU per zone 21/22
  • Affidabilità in ambienti gravosi con atmosfera potenzialmente esplosiva
  • Interfaccia ergonomica per un controllo preciso delle macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore modulare nero XB4 fa parte della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo per atmosfera esplosiva con polveri della serie Harmony XB4 ATEX. È dotato di una ghiera metallica cromata e di una leva standard nera. Ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo posizioni fisse. Dispone di 2 contatti NO ad apertura lenta e di connessione tramite morsetti a vite. Il pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 102 g. Grazie alla semplicità di installazione, alla flessibilità e alla robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali È conforme alla Direttiva Europea 2014/34/EU, zona 21/22. La gamma di unità di comando e segnalazione per atmosfera esplosiva Harmony XB4 è progettata per i settori industriali in cui può essere presente un'atmosfera potenzialmente esplosiva.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Selettore nero Ø22 - 3 posizioni +/- 45°- 2 NO - ATEX