› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore nero Ø16 - LEVA- 2 posizioni - 2NC/NO

Cod. Rexel TEXB6EAD222P
Cod. Produttore XB6EAD222P
Cod. EAN 3389110640069

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 16 mm
  • Posizioni operatore: 2
  • Contatti: 2 NC/NO
  • Materiale testa: Plastica
  • Protezione IP: IP65
  • Corrente nominale: 1,5 A a 120 V AC
  • Durata meccanica: 250.000 cicli
  • Serie: Harmony XB6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore nero Ø16 - LEVA- 2 posizioni - 2NC/NO

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti di commutazione

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Selettore nero Ø16 - LEVA- 2 posizioni - 2NC/NO