Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6DD225B
Cod. Produttore
XB6DD225B
Cod. EAN
3389110764604

Informazioni di prodotto

Selettore nero Ø16 - leva - 2 posizioni - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore nero Ø16 - leva - 2 posizioni - 1NO+1NC

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Selettore nero Ø16 - leva - 2 posizioni - 1NO+1NC