Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
diametro del foro
16,2 mm
colore del pulsante
Nero
numero di posizioni di commutazione
2
colore dell'anello frontale
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento a connettore piatto
grado di protezione (IP)
IP65/IP67
Materiale dell'anello frontale
Plastica
con anello frontale
Tipologia di azionamento
Manopola corta
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
1
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Serie
Harmony XB6
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te