› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore manopola 4 posizioni nero per automazione industriale

Cod. Rexel KM279419
Cod. Produttore 279419
Cod. EAN 4015082794194

Informazioni principali

  • Funzione: commutazione a scatto
  • Forma: rotonda
  • Colore manopola: nero
  • Posizioni: 4
  • Ergonomia: presa sicura
  • Applicazione: uso pratico e intuitivo
  • Serie: Moeller series
  • Affidabilità: alta performance

Descrizione del prodotto

Selettore a manopola con 4 posizioni, caratterizzato da un design tondo e un elemento di azionamento di colore nero. Progettato per offrire una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantisce precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La manopola è realizzata con materiali resistenti, ideale per un utilizzo professionale in impianti elettrici che richiedono un controllo sicuro e stabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il selettore M22-WR4, un elemento di azionamento versatile e funzionale, progettato per un uso pratico e intuitivo. Con una forma tonda e una manopola di colore nero, questo selettore offre un'ottima ergonomia e una presa sicura. La sua funzione di commutazione con bloccaggio a scatto garantisce stabilità e precisione nelle operazioni. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance, il M22-WR4 è un'aggiunta essenziale per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore manopola 4 posizioni nero per automazione industriale