› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore manopola 3 posizioni permanente IP66 RMQ-Titan industria

Cod. Rexel KM216863
Cod. Produttore 216863
Cod. EAN 4015082168636

Informazioni principali

  • Voltaggio: conforme IEC/EN 60947
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Posizioni manopola: 3
  • Tipo: Selettore permanente
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore a manopola con tre posizioni di commutazione, caratterizzato da una forma tonda e un elemento di azionamento di colore nero. Progettato per garantire una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, offre affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo elettrico. Adatto per applicazioni che richiedono un comando manuale semplice e sicuro, questo dispositivo combina robustezza e facilità d'uso, risultando ideale per impianti elettrici che necessitano di una selezione chiara e stabile tra diverse posizioni di funzionamento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con manopola, permanente, 3 posizioni, con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Selettore manopola 3 posizioni permanente IP66 RMQ-Titan industria