› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore leva 2 posizioni M22S-WKV nero per automazione industriale

Cod. Rexel KM216875
Cod. Produttore 216875
Cod. EAN 4015082168759

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Leva: 2 posizioni
  • Tipo: Selettore M22S-WKV
  • Colore: Nero
  • Forma lente: Tonda
  • Funzione: Commutazione con bloccaggio
  • Operazione: Fluida e sicura
  • Applicazione: Affidabile e versatile

Descrizione del prodotto

Selettore a leva M22S-WKV con due posizioni di commutazione permanenti, caratterizzato da un azionamento a pomello ad ala di colore nero. La calotta del segnalatore luminoso ha una forma tonda ed è di colore personalizzato. Questo dispositivo elettrico è progettato per offrire una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando sicuro e resistente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il selettore M22S-WKV, un elemento chiave per il tuo sistema elettrico. Con una leva a 2 posizioni, offre un'operazione fluida e sicura grazie alla sua funzione di commutazione con bloccaggio a scatto. La forma tonda della lente e l'elegante colore nero dell'elemento di azionamento ne fanno un componente versatile e di design. Questo selettore è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e praticità, rendendolo un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore leva 2 posizioni M22S-WKV nero per automazione industriale