› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SELETTORE LUMINOSO VERDE LED 110V

Cod. Rexel TEXB5AK123G5
Cod. Produttore XB5AK123G5
Cod. EAN 3389110903553

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • LED: 110-120 V AC
  • Posizioni: 2 fisse
  • Tipo di montaggio: 22 mm foro
  • Morsetti: a vite
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Resistenza: urti, vibrazioni, polvere, acqua
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo selettore luminoso modulare Harmony XB5 è di colore verde, ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso, ha un LED universale da 110 V a 120 V AC e utilizza morsetti a vite. Questo selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e molto visibile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

tensione di alimentazione

110 ... 120 V

Serie

Harmony XB5

SELETTORE LUMINOSO VERDE LED 110V