Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4FK133B5
Cod. Produttore
XB4FK133B5
Cod. EAN
3606489580377

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Filo pannello 30,5mm
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Posizioni: 3 a 45° fisse
  • Contatti: 1NO + 1NC ad apertura lenta
  • Protezione: IP66, 67, 69, 69K, IK06
  • Materiali: Ghiera cromata, base in zamak
  • Dimensioni: 53x36,6 mm
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montato a filo pannello, questo selettore luminoso fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. La tensione nominale di alimentazione è 24 V AC/DC. La sorgente luminosa è un LED integrato. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo selettore risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. È dotato di una leva standard verde con 3 posizioni a 45 posizioni fisse. Il tipo di contatto è 1NO e 1NC ad apertura lenta e il terminale di collegamento è un morsetto a vite. La testa è circolare. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. Il selettore pesa 151 grammi. Dimensioni: altezza 53 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 12 13, 4, e 4X, IK06, assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 selettore. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Altro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Selettore luminoso verde filopannello 3 posizioni fisse 24VAC/DC 1NO+1NC- LED universale- Ø30