Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BK133G5
Cod. Produttore
XB4BK133G5
Cod. EAN
3389118223219

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 110-120 V AC
  • Posizioni operatore: 3 posizioni fisse
  • Tipo di operatore: Fisso, leva verde
  • Composizione contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Dimensioni: 46,5x30x70 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore luminoso modulare verde Harmony XB4 presenta 3 posizioni, un funzionamento a meccanismo fisso e un LED universale 120V AC. È dotato di ghiera metallica. Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di alimentazione

110 ... 120 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Selettore luminoso verde completo Ø22 3-pos. fisse 1NO+1NC 120V- LED universale