Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AK133B5
Cod. Produttore
XB5AK133B5
Cod. EAN
3389118223295

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde
  • LED: 24V AC universale
  • Posizioni: 3 fisse
  • Montaggio: Foro 22 mm
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Resistenza: Agenti chimici e urti
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore luminoso modulare Harmony XB5 è di colore verde, presenta 3 posizioni, un funzionamento posizioni fisse, un LED universale da 24V AC e morsetti a vite. Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica lo rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Selettore luminoso verde - Ø22 con LED universale- 24Vac/dc -NO+NC