Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AK123M5
Cod. Produttore
XB5AK123M5
Cod. EAN
3389110903560

Informazioni di prodotto

Selettore luminoso verde Ø22 - 2 posizioni - 230Vacac - 1NO+1NC- LED universale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore luminoso verde modulare Harmony XB5 di Schneider Electric ha 2 posizioni fisse, un LED universale da 230 a 240 Vca e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

tensione di alimentazione

230 ... 240 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Selettore luminoso verde Ø22 - 2 pos. - 230Vacac - 1NO+1NC- LED universale