Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BK134B5
Cod. Produttore
XB4BK134B5
Cod. EAN
3389118223233

Informazioni di prodotto

Il selettore luminoso modulare rosso Harmony XB4 offre un’interfaccia affidabile e visibile per il comando macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in forature standard da 22 mm
  • Collegamenti semplici con morsetti a vite
  • Robustezza garantita da gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie a un’installazione rapida
  • Feedback visivo chiaro anche in ambienti poco illuminati
  • Alta resistenza a urti, polvere e acqua per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore luminoso modulare rosso Harmony XB4 presenta 3 posizioni, un funzionamento a posizioni fisse e un LED universale 24V AC. È dotato di ghiera metallica. Il selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Fornisce un chiaro aiuto per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di comando più buie grazie al chiaro feedback visivo. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Selettore luminoso rosso 3 posizioni fisse 24VAC/DC 1NO+1NC- LED universale