› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso 2 posizioni leva rossa IP66 RMQ-Titan Germania

Cod. Rexel KM216825
Cod. Produttore 216825
Cod. EAN 4015082168254

Informazioni principali

  • Voltaggio: conforme IEC/EN 60947
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Forma: con maniglia
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Colore maniglia: rossa
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso con leva a due posizioni permanenti, caratterizzato da un design compatto e funzionale. La calotta del segnalatore luminoso di colore rosso garantisce un'ottima visibilità dello stato di funzionamento, mentre l'elemento di azionamento nero offre una presa sicura e confortevole. La forma tonda della lente e il pomello ad ala facilitano l'uso e l'azionamento del dispositivo. Il selettore è illuminabile, permettendo un controllo semplice anche in ambienti poco illuminati, e dispone di funzione di commutazione con bloccaggio a scatto per una maggiore affidabilità operativa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 2 posizioni, Colore Maniglia: Rossa, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso 2 posizioni leva rossa IP66 RMQ-Titan Germania