› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva verde 2 posizioni impulso IP66 industriale Germania

Cod. Rexel KM216816
Cod. Produttore 216816
Cod. EAN 4015082168162

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: VDE 0660
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore maniglia: verde
  • Posizioni: 2
  • Funzione: permanente/ad impulso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso con leva a due posizioni, caratterizzato da un design tondo e un pomello ad ala di colore nero. La calotta del segnalatore luminoso è verde, garantendo un'elevata visibilità. Questo dispositivo è illuminabile e offre un funzionamento affidabile per applicazioni elettriche che richiedono una commutazione semplice e precisa. Ideale per installazioni che necessitano di un controllo intuitivo e sicuro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 2 posizioni, Colore Maniglia: verde, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva verde 2 posizioni impulso IP66 industriale Germania