› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 2 posizioni impulso IP66 industria

Cod. Rexel KM216814
Cod. Produttore 216814
Cod. EAN 4015082168148

Informazioni principali

  • Voltaggio: conforme IEC/EN 60947
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Colore maniglia: Rossa
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Tipo selettore: ad impulso
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso con leva a due posizioni, caratterizzato da una calotta rossa tonda e un elemento di azionamento nero a pomello ad ala. Progettato per applicazioni elettriche, offre un funzionamento preciso senza bloccaggio a scatto e include la funzione illuminabile per una migliore visibilità. Ideale per il controllo di circuiti con due posizioni di commutazione, garantendo affidabilità e facilità d’uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 2 posizioni, Colore Maniglia: Rossa, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 2 posizioni impulso IP66 industria