› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 2 posizioni giallo IP66 RMQ-Titan Germania

Cod. Rexel KM216818
Cod. Produttore 216818
Cod. EAN 4015082168186

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Grado protezione: IP66
  • Posizioni leva: 2 posizioni
  • Colore maniglia: Gialla
  • Tipo impulso: Ad impulso
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con due posizioni di commutazione, dotato di pomello ad ala per un facile azionamento. La calotta del segnalatore luminoso è di colore giallo, mentre l'elemento di azionamento è nero, garantendo un contrasto visivo efficace. Il dispositivo è illuminabile e presenta una forma della lente tonda, ideale per un utilizzo in impianti elettrici che richiedono un controllo chiaro e intuitivo. Progettato per offrire affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione, è adatto per applicazioni industriali e professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 2 posizioni, Colore Maniglia: gialla, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 2 posizioni giallo IP66 RMQ-Titan Germania