› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 2 posizioni impulso IP66 automazione industriale

Cod. Rexel KM216820
Cod. Produttore 216820
Cod. EAN 4015082168209

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore maniglia: Azzurra
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso con leva a due posizioni, caratterizzato da un design funzionale e compatto. La calotta del segnalatore luminoso è di colore blu, mentre l'elemento di azionamento è nero, realizzato con un pomello ad ala che garantisce una presa sicura e un utilizzo agevole. La lente di forma tonda assicura una buona visibilità del segnale luminoso. Questo dispositivo è illuminabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e immediato di circuiti con due posizioni di commutazione. La costruzione è pensata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 2 posizioni, Colore Maniglia: azzurra, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 2 posizioni impulso IP66 automazione industriale