› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 3 posizioni verde IP66 automazione industriale

Cod. Rexel KM216847
Cod. Produttore 216847
Cod. EAN 4015082168476

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Colore maniglia: Verde
  • Posizioni: 3 posizioni
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con 3 posizioni di commutazione, caratterizzato da una calotta verde tonda illuminabile e un elemento di azionamento nero in pomello ad ala. Progettato per offrire una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di controllo elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un comando visivo chiaro e una gestione semplice delle posizioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 3 posizioni, Colore Maniglia: verde, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 3 posizioni verde IP66 automazione industriale