› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso 3 posizioni leva rossa IP66 automazione industriale

Cod. Rexel KM216845
Cod. Produttore 216845
Cod. EAN 4015082168452

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: VDE 0660
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore maniglia: Rossa
  • Posizioni leva: 3 posizioni
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con 3 posizioni di commutazione, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei circuiti elettrici. Il dispositivo presenta una calotta segnalatrice di colore rosso e un elemento di azionamento nero, con una forma della lente tonda che assicura una visibilità ottimale. Il comando è dotato di un pomello ad ala per una facile manovrabilità e include una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, che offre sicurezza e stabilità nell’uso. Il selettore è illuminabile, ideale per ambienti con scarsa illuminazione, e si distingue per la qualità e la robustezza tipiche dei componenti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 3 posizioni, Colore Maniglia: Rossa, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso 3 posizioni leva rossa IP66 automazione industriale