› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 3 posizioni impulso IP66 RMQ-Titan rosso Germania

Cod. Rexel KM216835
Cod. Produttore 216835
Cod. EAN 4015082168353

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore maniglia: Rossa
  • Posizioni leva: 3
  • Connessione: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con 3 posizioni di commutazione, illuminabile con calotta di colore rosso e elemento di azionamento nero. Presenta una forma della lente tonda e un pomello ad ala per un facile utilizzo. Progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, è ideale per il controllo e la segnalazione in impianti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design funzionale facilita l’operatività. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, Colore Maniglia: Rossa, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 3 posizioni impulso IP66 RMQ-Titan rosso Germania