› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 3 posizioni permanente IP66 per automazione industriale

Cod. Rexel KM216843
Cod. Produttore 216843
Cod. EAN 4015082168438

Informazioni principali

  • Voltaggio: conforme IEC/EN 60947
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Colore maniglia: bianco
  • Posizioni: 3 permanenti
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con 3 posizioni di commutazione e funzione di bloccaggio a scatto. Dotato di pomello ad ala nero e calotta del segnalatore luminoso di colore bianco. Il dispositivo è illuminabile e presenta una forma della lente tonda, garantendo un controllo preciso e visibilità ottimale nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono un comando affidabile e intuitivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 3 posizioni, Colore Maniglia: bianco, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Bianco

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 3 posizioni permanente IP66 per automazione industriale