› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 3 posizioni impulso verde IP66 industriale

Cod. Rexel KM216837
Cod. Produttore 216837
Cod. EAN 4015082168377

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Colore maniglia: Verde
  • Posizioni leva: 3 posizioni
  • Tipo selettore: ad impulso
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con 3 posizioni di commutazione, caratterizzato da una calotta verde tonda e un elemento di azionamento nero a pomello ad ala. Progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici, offre una funzionalità illuminabile che facilita l’individuazione dello stato operativo. Ideale per applicazioni industriali, combina robustezza e design ergonomico per un utilizzo agevole e duraturo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, Colore Maniglia: verde, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 3 posizioni impulso verde IP66 industriale