› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 3 posizioni permanente giallo IP66 industriale

Cod. Rexel KM216849
Cod. Produttore 216849
Cod. EAN 4015082168490

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: VDE 0660
  • Grado protezione: IP66
  • Posizioni leva: 3 posizioni
  • Colore maniglia: Gialla
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con tre posizioni di commutazione, dotato di funzione di bloccaggio a scatto per una maggiore sicurezza operativa. La calotta del segnalatore luminoso è di colore giallo, mentre l'elemento di azionamento è nero, garantendo un contrasto visivo efficace. Il dispositivo presenta una forma della lente tonda e un tipologia di azionamento tramite pomello ad ala. È illuminabile, facilitando l'identificazione dello stato di funzionamento anche in ambienti poco illuminati. Questo selettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 3 posizioni, Colore Maniglia: gialla, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 3 posizioni permanente giallo IP66 industriale