› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 3 posizioni bianco IP66 RMQ-Titan Germania

Cod. Rexel KM216833
Cod. Produttore 216833
Cod. EAN 4015082168339

Informazioni principali

  • Voltaggio: conforme IEC/EN 60947
  • Corrente: ad impulso 3 posizioni
  • Grado protezione: IP66
  • Colore maniglia: bianco
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Anello frontale: colore titanio
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso con leva a tre posizioni, caratterizzato da una calotta segnalatrice di colore bianco e un elemento di azionamento nero. La forma tonda della lente e il pomello ad ala garantiscono un utilizzo ergonomico e una chiara visibilità dello stato di funzionamento. Progettato per offrire affidabilità e precisione nel controllo elettrico, questo dispositivo è illuminabile, facilitando l'operatività anche in ambienti con scarsa illuminazione. Adatto per applicazioni che richiedono una selezione sicura e intuitiva tra diverse posizioni di commutazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, Colore Maniglia: bianco, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Bianco

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 3 posizioni bianco IP66 RMQ-Titan Germania