› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso 2 posizioni permanente bianco IP66 RMQ-Titan Germania

Cod. Rexel KM216823
Cod. Produttore 216823
Cod. EAN 4015082168230

Informazioni principali

  • Forma: con maniglia
  • 2 posizioni
  • Colore maniglia: bianco
  • Grado protezione IP66
  • Anello frontale: titanio
  • Collegamento SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso con leva a due posizioni permanenti, caratterizzato da una calotta tonda di colore bianco e un elemento di azionamento nero a pomello ad ala. Il dispositivo è illuminabile e dotato di funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo un controllo preciso e affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un comando semplice e visivamente chiaro, con un design ergonomico e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 2 posizioni, Colore Maniglia: bianco, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Bianco

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Selettore luminoso 2 posizioni permanente bianco IP66 RMQ-Titan Germania