› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso 2 posizioni IP66 RMQ-Titan blu industriale Germania

Cod. Rexel KM284397
Cod. Produttore 284397
Cod. EAN 4015082843977

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore maniglia: Azzurra
  • Posizioni: 2 (posizione a V)
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore a due posizioni con bloccaggio a scatto, dotato di pomello ad ala per una facile manovrabilità. Il componente è illuminabile con una calotta tonda di colore blu, mentre l'elemento di azionamento è nero, garantendo un contrasto visivo ottimale. Progettato per applicazioni elettriche, offre un funzionamento affidabile e intuitivo, ideale per il controllo di circuiti con esigenze di segnalazione luminosa integrata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 2 posizioni (posizione a V), Colore Maniglia: azzurra, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso 2 posizioni IP66 RMQ-Titan blu industriale Germania