› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 2 posizioni bianco IP66 RMQ-Titan

Cod. Rexel KM216812
Cod. Produttore 216812
Cod. EAN 4015082168124

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore maniglia: Bianco
  • Posizioni leva: 2 posizioni
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con due posizioni di commutazione, caratterizzato da un design compatto e funzionale. La calotta del segnalatore luminoso è di colore bianco, mentre l'elemento di azionamento è nero con pomello ad ala per una presa agevole. La lente ha una forma tonda e il dispositivo è illuminabile, garantendo una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa luce. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore:

Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 2 posizioni, Colore Maniglia: bianco, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Bianco

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 2 posizioni bianco IP66 RMQ-Titan