› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso 2 posizioni bianco IP66 RMQ-Titan automazione industriale

Cod. Rexel KM284393
Cod. Produttore 284393
Cod. EAN 4015082843939

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Colore maniglia: bianco
  • Posizioni: 2 (posizione a V)
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore a due posizioni con illuminazione integrata, caratterizzato da una lente tonda di colore bianco e un pomello ad ala nero. Il dispositivo è dotato di funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. La combinazione di materiali e colori garantisce un design funzionale e facilmente riconoscibile in ambienti industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 2 posizioni (posizione a V), Colore Maniglia: bianco, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Bianco

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Selettore luminoso 2 posizioni bianco IP66 RMQ-Titan automazione industriale