› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso M22-WRLK-Y leva 2 posizioni giallo industriale

Cod. Rexel KM216829
Cod. Produttore 216829
Cod. EAN 4015082168292

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-WRLK-Y SEL. LUM LEVA 2POS. PERM
  • Forma: Rotonda
  • Colore calotta: Giallo
  • Manetta: Nera
  • Posizioni: 2
  • Funzione: Bloccaggio a scatto
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con due posizioni di commutazione e funzione di bloccaggio a scatto. Dotato di pomello ad ala di colore nero e calotta del segnalatore luminoso di colore giallo con lente tonda. L'elemento è illuminabile, garantendo una chiara visibilità dello stato di funzionamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro grazie alla sua struttura robusta e al design funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il selettore luminoso M22-WRLK-Y di Moeller è un dispositivo versatile e funzionale, progettato per un uso efficiente. Con una forma tonda e un elegante colore giallo della calotta, offre un'illuminazione chiara e visibile. La manetta nera assicura un'ottima presa e facilità di utilizzo. Questo selettore presenta due posizioni di commutazione e una funzione di bloccaggio a scatto, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione di alta qualità garantisce affidabilità e durata.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso M22-WRLK-Y leva 2 posizioni giallo industriale