› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso M22-WRLK-B leva 2 posizioni blu per automazione

Cod. Rexel KM216831
Cod. Produttore 216831
Cod. EAN 4015082168315

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-WRLK-B SEL. LUM LEVA 2 POS. PER
  • Forma: Rotonda
  • Colore calotta: Blu
  • Elemento azionamento: Nero
  • Posizioni commutazione: 2
  • Funzione bloccaggio: Scatto
  • Manetta: Facilita l'uso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con due posizioni di commutazione, caratterizzato da una calotta di colore blu e un elemento di azionamento nero in pomello ad ala. La forma della lente è tonda e il dispositivo è illuminabile, garantendo una chiara visibilità dello stato di funzionamento. La funzione di commutazione con bloccaggio a scatto assicura un controllo preciso e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche, questo selettore combina funzionalità e design ergonomico per un utilizzo semplice e sicuro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il selettore luminoso M22-WRLK-B, un prodotto della rinomata marca Moeller. Questo dispositivo è progettato con una forma tonda e un elegante colore blu per la calotta del segnalatore luminoso, mentre l'elemento di azionamento in nero offre un tocco sofisticato. Con due posizioni di commutazione e una funzione di bloccaggio a scatto, garantisce un'illuminazione affidabile e intuitiva. La manetta facilita l'uso, rendendo questo selettore ideale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Selettore luminoso M22-WRLK-B leva 2 posizioni blu per automazione