› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 3 posizioni giallo IP66 per automazione

Cod. Rexel KM216839
Cod. Produttore 216839
Cod. EAN 4015082168391

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: VDE 0660
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore maniglia: Gialla
  • Posizioni: 3 posizioni
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso a leva con tre posizioni di commutazione, caratterizzato da una calotta di colore giallo e un elemento di azionamento nero in pomello ad ala. La forma tonda della lente garantisce una visibilità ottimale, mentre la funzione illuminabile assicura un facile riconoscimento dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti, con un design ergonomico che facilita l’uso anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, Colore Maniglia: gialla, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 3 posizioni giallo IP66 per automazione