› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED 230V

Cod. Rexel TEXB5AK125M5
Cod. Produttore XB5AK125M5
Cod. EAN 3389110903621

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione LED: 230-240 V AC
  • Posizioni selettore: 2 posizioni
  • Tipo contatti: 1NO-1NC
  • Montaggio: foro 22 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Connessione: morsetti a vite
  • Materiale ghiera: plastica resistente chimici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XB5, selettore luminoso arancione modulare, ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso, ha un LED universale da 230 V a 240 V AC e utilizza morsetti a vite. Questo selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e molto visibile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Arancione

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

tensione di alimentazione

230 ... 240 V

Serie

Harmony XB5

SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED 230V