Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BK135B5
Cod. Produttore
XB4BK135B5
Cod. EAN
3389118223264

Informazioni di prodotto

Il selettore luminoso modulare Harmony XB4 offre un controllo visivo efficace e affidabile per macchine industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in aperture standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Robustezza elevata con protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K

Vantaggi per il cliente finale:

  • Feedback visivo chiaro grazie al LED universale a 24 V AC
  • Funzionamento affidabile in ambienti gravosi
  • Risparmio energetico con tecnologia LED a basso consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore luminoso modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore arancione, ha 3 posizioni, funziona con un meccanismo fisso, ha un LED universale a 24 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatti NO + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e molto visibile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Arancione

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Selettore luminoso arancione - Ø 22 - 3 POS. - 24Vac/dc - 1NO + 1NC- LED universale