› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore luminoso leva 3 posizioni impulso IP66 RMQ-Titan industria

Cod. Rexel KM216841
Cod. Produttore 216841
Cod. EAN 4015082168414

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-WLK3-B SEL. LUM LEVA 3 POS. IMP
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66
  • Colore maniglia: Azzurra
  • Posizioni: 3 posizioni
  • Funzione: Permanente/ad impulso
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Collegamento: SmartWire-DT

Descrizione del prodotto

Selettore luminoso con leva a tre posizioni, caratterizzato da una calotta di colore blu e un elemento di azionamento nero in pomello ad ala. La forma tonda della lente garantisce un aspetto ergonomico e funzionale. Il dispositivo è illuminabile, ideale per il controllo visivo nelle applicazioni elettriche, e offre un numero di posizioni di commutazione pari a tre, senza funzione di bloccaggio a scatto. Progettato per garantire affidabilità e facilità d’uso in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, Colore Maniglia: azzurra, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore luminoso leva 3 posizioni impulso IP66 RMQ-Titan industria