› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SELETTORE LUMIN.2POS.LED VERDE 24V

Cod. Rexel TE9001K11J35LGF
Cod. Produttore 9001K11J35LGFG
Cod. EAN 0785901934097

Informazioni principali

  • Serie: Harmony 9001 K
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Posizioni operatore: 2 posizioni
  • Colore LED: Verde
  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Materiale testa: Metallo
  • Grado protezione: IP66
  • Durata meccanica: 0,5 milioni cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony 9001K, selettore luminoso modulare verde con leva lunga ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. È dotato di una ghiera metallica cromata, di un LED integrato da 24 V AC/DC e di una camma E. Questo selettore luminoso con LED integrato e leva lunga fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installato in fori standard del pannello da 30 mm di diametro. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi. La ghiera e il corpo in metallo sono resistenti agli urti e alla corrosione e garantiscono il funzionamento continuo del prodotto anche in caso di incidenti gravi

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Verde

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Serie

Harmony 9001 K

SELETTORE LUMIN.2POS.LED VERDE 24V