› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore leva 4 posizioni IP66 RMQ-Titan comando industriale

Cod. Rexel KM279431
Cod. Produttore 279431
Cod. EAN 4015082794316

Informazioni principali

  • Forma: con maniglia
  • 4 posizioni
  • Grado protezione IP66
  • Collegamento SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali 29,7 mm
  • Conformità IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series
  • Apparecchio singolo

Descrizione del prodotto

Selettore a leva con 4 posizioni, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Il comando è dotato di un pomello ad ala nero che garantisce una presa salda e un’ergonomia ottimale durante l’azionamento. La forma tonda della lente conferisce un design funzionale e compatto, ideale per l’integrazione in pannelli di controllo. La funzione di commutazione con bloccaggio a scatto assicura una posizione stabile e sicura in ogni impostazione, rendendo questo selettore una soluzione robusta per impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 4 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Non adatto per componenti di codifica., Utilizzare l'adattatore di fissaggio M22-A4 → accessori, Targhette → accessori, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Selettore leva 4 posizioni IP66 RMQ-Titan comando industriale