› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore leva 3 posizioni impulso IP66 RMQ-Titan automazione industriale

Cod. Rexel KM216870
Cod. Produttore 216870
Cod. EAN 4015082168704

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-WK3 SEL. LEVA 3 POS. IMP. 40GR
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66
  • Posizioni leva: 3 posizioni
  • Tipo azionamento: Ad impulso
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Descrizione del prodotto

Selettore a leva M22 con 3 posizioni di commutazione e angolo di azionamento di 40 gradi. Il dispositivo presenta un pomello ad ala di colore nero, con calotta del segnalatore luminoso di colore personalizzato. La forma della lente è tonda, garantendo un design ergonomico e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile delle funzioni di commutazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore leva 3 posizioni impulso IP66 RMQ-Titan automazione industriale
€ 16,85 x 1 pz.