Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216867
Cod. Produttore
216867
Cod. EAN
4015082168674

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-WRK SEL. LEVA 2 POS.
  • Funzione: permanente 60GR
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: Moeller series
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Maniglia: con maniglia permanente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore leva 2 posizioni permanente 60° IP66 per comando industriale RMQ-Titan

€ 16,85 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info