Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AD23
Cod. Produttore
XB5AD23
Cod. EAN
3389119021869

Informazioni di prodotto

Il selettore TEXB5AD23 offre un'interfaccia versatile e affidabile per il comando macchine, ideale per ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in foro standard da 22 mm
  • Connessioni rapide e sicure con morsetti a vite
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP67, IP69, IP69K)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile in condizioni difficili
  • Compatibilità con diverse modalità di comando
  • Risparmio energetico grazie a prestazioni elevate e certificazioni internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine ed è un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al grado di protezione IPIP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'uso in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici connessioni a morsetto a vite standard. Alte prestazioni. È conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP69K, tipo 13 e 4X.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

13

tensione di alimentazione

600 ... 600 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Selettore Harmony XB5 plastica nero 22 mm 2 posizioni fisse 2 NO comando macchine ambienti gravosi IP67 IP69 IP69K