Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BG33
Cod. Produttore
XB4BG33
Cod. EAN
3389110887150

Informazioni di prodotto

Il selettore a chiave Harmony XB4 di Schneider Electric offre un controllo sicuro e versatile per macchine e processi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in aperture standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Robusto e resistente a urti, vibrazioni e agenti esterni (IP66, IP67, IP69, IP69K)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Commutazione sicura tra modalità operative
  • Affidabilità anche in ambienti gravosi
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità d’uso e manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore modulare a chiave Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n.455) è di colore nero, ha 3 posizioni, funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave al centro, e utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NA e una ghiera metallica cromata. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un modo sicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

SELETTORE CON CHIAVE Ø 22 - 3 POS. - A CHIAVE - 2NO